Llave dinamométrica

Ref.: 0714750100
Ver todas las versiones
DINAMOMÉTRICA CABEZAL 9X12MM 20-100NM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DINAMOMÉTRICA CABEZAL 9X12MM 20-100NM
Llave dinamométrica
Con portaherramientas cuadrado de 9 × 12 mm
Con bloqueo de pasador en el soporte cuadrado para un cambio rápido de herramientas

Manejo preciso

  • Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
  • Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf-ft
  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
  • Manilla de bloqueo para fijar y desfijar valores establecidos
  • Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual

Flexibilidad, comodidad y robustez

  • EL tamaño compacto y la facilidad con la que permite cambiar de herramienta hacen de este un producto extraordinariamente versátil
  • No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor más bajo de la escala
  • Mango ergonómico y antideslizante de 2 componentes para un trabajo cómodo y una transmisión de fuerza óptima
  • Versatilidad, gracias a la facilidad con la que se cambia entre apriete a derechas y a izquierdas
  • Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)

Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tuercas y pernos, en particular para trabajar en espacios estrechos, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas y turismos y vehículos comerciales, además de para fabricación de motores y aplicaciones industriales, profesionales independientes y tecnología de anclaje.


Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico cierre giratorio


  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.

Rango de medición de par mínimo

20 Nm
Más Información

Material

ST
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Sí
Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

15 lbf.ft
Más Información

Superficie

CR/PL
Más Información

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

17
Más Información

Altura del accesorio

20 mm
Más Información

Longitud del mango

167 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado interno
Más Información

Diámetro de la empuñadura

37 mm
Más Información

Longitud

344 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Dimensión nominal de la herramienta de conexión

30.5 mm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Sí
Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala principal

1 Nm
Más Información

Exactitud de medición de par

+/- 3 %
Más Información

Rango de medición máximo del par

100 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

73 lbf.ft
Más Información

Calibración de fábrica del medidor de profundidad

19.2 mm
Más Información

Vástago cuadrado insertable

9 x 12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

687.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

262 mm
Más Información

Anchura del accesorio

22 mm
Más Información

ISO

6789-1
Más Información

Normas

ISO 6789-1
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

20-100 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

15-73 lbf.ft
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

536926938.pdf

576437592.pdf

Catálogo General

0714750100

Ficha Técnica

576392309.pdf
Scroll to top