Lleva de escuadra doble

Ref.: 0888903152
Ver todas las versiones
LLAVE ESCUADRA DOBLE 1/2-3/4-3/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ESCUADRA DOBLE 1/2-3/4-3/8
Lleva de escuadra doble

Características

  • Cuerpo de latón.
  • PN-10 bar.
  • Temperatura máxima de trabajo: 85 ºC.
  • Temperatura máxima de trabajo recomendada: 65 ºC.

Ventajas

  • Compacta y ligera.
  • Cierres independientes para las dos salidas de agua.

Cortar de forma independiente la entrada de agua a los componentes conectados a sus salidas, como grifos, lavadoras o lavavajillas.

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas3/4 pulgada3/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888903152

Ficha Técnica

32408469.pdf
Scroll to top