Válvulas de bola con palanca

Ref.: 0888903009
Ver todas las versiones
LLAVE-PASO-BOLA-ROSCA-H-H-1IN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-PASO-BOLA-ROSCA-H-H-1IN
Válvulas de bola con palanca
PN30
Con conexión roscada para uso en sistemas de agua fría o caliente y sistemas neumáticos.
  • Válvula de cierre rápido – 1/4 de vuelta
  • Se abre completamente
  • La bola está completamente revestida de PTFE para garantizar que sea completamente estanca, funcione sin problemas y tenga una larga vida útil
  • Presión máxima de trabajo PN30
  • Temperatura de funcionamiento conforme a PN30: -20 ºC a 140 ºC

Componentes:

1. Cuerpo de latón

2. Junta PTFE

3. Casquillo de latón

4. Junta de eje de PTFE

5. Tuerca de eje de latón

6. Tuerca de latón

7. Eje de latón

8. Palanca de acero

9. Cubierta de palanca de plástico

10. Bola de latón

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 inch
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

140 °C
Más Información

Número de conexiones

1 par
Más Información

Rosca de salida

1/4 pulgada
Más Información

Color de la palanca

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

393 g
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 140 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado de producto

616557559.pdf

Catálogo General

0888903009

Ficha Técnica

32408470.pdf
Scroll to top