Válvula de corte eurocono 3/4"

Ref.: 5275902456
Ver todas las versiones
VALVULA-ESFERA-2X-CONEXION-EUROCONO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA-ESFERA-2X-CONEXION-EUROCONO
Válvula de corte eurocono 3/4"
Se utiliza para crear una junta entre dos racores o terminales equipados con una salida eurocono de 3/4”
  • Instalación rápida
  • El sellado se realiza mediante la junta tórica integrada
  • No se utiliza sellador ni cáñamo para fontanería

Se utiliza principalmente en el sector de artículos sanitarios, específicamente para la instalación de tubos multicapa

Material

BRS
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275902456

Ficha Técnica

94320477.pdf
Scroll to top