Diseño exclusivo Würth
Linterna portátil LED a batería con conexión USB-C
Compatible con batería PowerSwap
Sistema de cambio de batería simple
Modo de luz:
Modo de foco: 150 lm / 8 horas
Luz principal baja: 1000 lm - 100 lm / 2 - 10 horas
Luz principal delantera y trasera: 500 lm - 50 lm cada lado / 2 - 10 horas
Secuencia de interruptores
Interruptor A: Foco - Luz principal delantera (con función de atenuación) - Apagado
Interruptor B: Luz principal delantera y trasera (con función de atenuación) - Apagado
Cabezal de lámpara estrecho para uso en espacios reducidos: 11 mm de ancho
Cabezal flexible 120°
Gancho giratorio y retráctil
Potente imán en la parte inferior
Con 3 LED de estado de carga
Carcasa resistente de TPE
Temperatura de funcionamiento mínima |
-10 °C |
Luz lateral del flujo luminoso |
150 lm |
Período luminoso de luz principal |
2 h |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Tipo de dispositivo |
502 |
Material |
Plástico resistente a impactos |
Clase de protección IP |
IP 65 |
Tipo de lámpara |
LED |
Temperatura de carga máxima |
40 °C |
Longitud |
47 mm |
Número de luces laterales de LED |
1 Uds |
Anchura |
56 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Tipo de protección IP, lámpara |
IP 65 |
Número de luces principales de LED |
1 Uds |
Color |
Gris |
Temperatura mínima de carga |
0 °C |
Número de las baterías recargables/baterías |
0 Uds |
Clase de protección de la lámpara |
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Número de LED |
2 Uds |
Luz principal del flujo luminoso |
1000 lm |
Período luminoso de luz secundaria |
8 h |
Tiempo de carga |
3.5 h |
Peso de la batería recargable/batería |
0 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2600 mAh |
Resistente a impactos |
IK07 |
Tensión nominal |
3.7 V |
Peso del producto (por artículo) |
240.000 g |
Altura |
353 mm |
Temperatura de carga mínima/máxima |
0 hasta 40 °C |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-10 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura |
47 x 56 x 353 mm |
Catálogo General |
0827940830 |
Ficha Técnica |
667300310.pdf |