Linterna LED de mano inalámbrica Premium WLH 1

Ref.: 082794010
Ver todas las versiones
LINTERNA LED RECARGABLE WLH1 PREMIUM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA LED RECARGABLE WLH1 PREMIUM
Linterna LED de mano inalámbrica Premium WLH 1
Última tecnología de batería recargable de polímero de litio para acortar los tiempos de carga y prolongar los de funcionamiento
  • Gancho de plástico plegable capaz de girar 360°
  • Con un imán potente
  • Número de LED: 4 LED SMD de 3,5 x 2,8 mm

Incluye: Luz, fuente de alimentación e instrucciones de funcionamiento

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Iluminancia

300 lx
Más Información

Período luminoso

3 h
Más Información

Flujo luminoso

250 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Nivel de potencia

3 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

10 g
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Número de LED

4 Uds
Más Información

Tiempo de carga

4 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

22 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1200 mAh
Más Información

Tensión nominal

5 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

273.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

130 x 67 x 28 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

082794010

Ficha Técnica

32410982.pdf

Manual instrucciones

Y12023091202000056300743cecc498d
Scroll to top