LINTERNA LED POCKET WTZ5+R Linterna LED recargable de alta potencia WTZ5+R Con 1500 lúmenes, enfoque MOT: carga inalámbrica combinada con la estación de carga
Seis modos de iluminación: foco de alta potencia (1500 lúmenes), foco de media/alta potencia (700/300 lúmenes), haz amplio de alta potencia (400 lúmenes) y haz amplio de baja/media potencia (200/40 lúmenes)
Tecnología multióptica (MOT): máxima calidad de luz
Enfocable (MOT): haz amplio y foco
Indicador LED de encendido/apagado en el interruptor delantero
Sistema de carga dual
Puerto de carga USB-C con cierre giratorio, en combinación con cable de carga USB-A/USB-C
Carga inalámbrica, en combinación con la estación de carga
Elevado grado de protección
Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
Superficie antideslizante
Interruptor delantero (interruptor doble)
Cable de carga con adaptador USB-A/USB-C
Incluye: WTZ5+R, batería recargable de iones de litio tipo 21700, pinza de retención, bolsa para cinturón, estación de carga y cable de carga USB-A/USB-C
2 parpadeos de las luces indican que es necesario recargar la batería.
La estación de carga se puede simplemente colocar o se puede atornillar o pegar en su ubicación (mediante la placa adaptadora con cinta adhesiva de doble cara).
Para uso en interiores y exteriores
Adecuado para inspecciones visuales locales conforme a DIN EN 13018
Tecnología multióptica (MOT): revolucionando el mundo de la iluminación portátil. Esta innovadora tecnología permite integrar varios elementos ópticos, cada uno de los cuales produce un patrón de luz diferente, en un paquete extremadamente compacto. A diferencia de los sistemas de enfoque manual convencionales, en los que el patrón de luz se cambia girando o deslizando, este ajuste es totalmente digital y mucho más rápido. Este preciso control permite ajustar rápidamente el patrón de luz sin necesidad de piezas móviles: un foco para la luz enfocada, un haz amplio para una distribución de la luz amplia o ambos simultáneamente
https://www.wurth.es/linterna-led-pocket-wtz5-r0827806925LINTERNA LED POCKET WTZ5+RLINTERNA LED POCKET WTZ5+R<br>Linterna LED recargable de alta potencia WTZ5+R<br>Con 1500 lúmenes, enfoque MOT: carga inalámbrica combinada con la estación de carga<br><ul><li>Seis modos de iluminación: foco de alta potencia (1500 lúmenes), foco de media/alta potencia (700/300 lúmenes), haz amplio de alta potencia (400 lúmenes) y haz amplio de baja/media potencia (200/40 lúmenes)</li><li>Tecnología multióptica (MOT): máxima calidad de luz</li><li>Enfocable (MOT): haz amplio y foco</li><li>Indicador LED de encendido/apagado en el interruptor delantero</li><li>Sistema de carga dual</li><li>Puerto de carga USB-C con cierre giratorio, en combinación con cable de carga USB-A/USB-C</li><li>Carga inalámbrica, en combinación con la estación de carga</li><li>Elevado grado de protección</li><li>Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión</li><li>Superficie antideslizante</li><li>Interruptor delantero (interruptor doble)</li><li>Cable de carga con adaptador USB-A/USB-C</li></ul><P> </P><ul><li>Incluye: WTZ5+R, batería recargable de iones de litio tipo 21700, pinza de retención, bolsa para cinturón, estación de carga y cable de carga USB-A/USB-C</li></ul><br><ul><li>2 parpadeos de las luces indican que es necesario recargar la batería.</li><br/><li>La estación de carga se puede simplemente colocar o se puede atornillar o pegar en su ubicación (mediante la placa adaptadora con cinta adhesiva de doble cara).</li></ul><br><ul><li>Para uso en interiores y exteriores</li><br/><li>Adecuado para inspecciones visuales locales conforme a DIN EN 13018</li></ul><br><P>Tecnología multióptica (MOT): revolucionando el mundo de la iluminación portátil. Esta innovadora tecnología permite integrar varios elementos ópticos, cada uno de los cuales produce un patrón de luz diferente, en un paquete extremadamente compacto. A diferencia de los sistemas de enfoque manual convencionales, en los que el patrón de luz se cambia girando o deslizando, este ajuste es totalmente digital y mucho más rápido. Este preciso control permite ajustar rápidamente el patrón de luz sin necesidad de piezas móviles: un foco para la luz enfocada, un haz amplio para una distribución de la luz amplia o ambos simultáneamente</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/658530728.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/658530728.jpg0827940212/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Linternas de bolsillo/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Linternas de bolsillo/Linterna, batería1776299107000