CARGADOR-USB/C-GRIS-5W-5V/2A

Ref.: 0827940212
Ver todas las versiones
CARGADOR-USB/C-GRIS-5W-5V/2A

Descripción

CARGADOR-USB/C-GRIS-5W-5V/2A

Longitud

43 mm
Más Información

Nivel de potencia

10 W
Más Información

Tensión de carga

5 V/CC
Más Información

Corriente de carga

2 A
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Pardo grisáceo
Más Información

Corriente de entrada máxima

2.4 A
Más Información

Corriente de salida

2 A
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

53 mm
Más Información
Scroll to top