Disco de papel abrasivo seco para vehículos RED PERFECT®

Ref.: 0581353008
Ver todas las versiones
DAPAP-HOKLP-21HO-P80-D150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DAPAP-HOKLP-21HO-P80-D150MM
Disco de papel abrasivo seco para vehículos RED PERFECT®
Para su uso en masillas de arena y compuestos de masilla, pinturas antiguas, pinturas de revestimiento HS, pinturas al agua, imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas, piezas de plástico y materiales de fibra compuesta (p. ej. GFRP).

Sin desgarros ni deshilachados del disco en los bordes y orificios de extracción

Gracias a la película de plástico altamente resistente a los desgarros

Tiempos de lijado cortos y trabajo eficiente con excelentes resultados

  • Patrón de 21 orificios para una evacuación completa del polvo de lijado
  • Se adapta a todos los platos de soporte para disco de lija disponibles en el mercado

Gran volumen de arranque de viruta de material y larga vida útil

Gracias a su muy amplia dispersión junto con el revestimiento de estearato


Grano: P 80-P 120


Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por impactos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.



Grano: P 100-P 500


Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones de relleno de 2 componentes y MS, e imprimaciones de reacción.



Grano: P 600-P 3000


Eliminación de suciedad y defectos, efecto de cuarteado, polvo incrustado y descuelgues de pintura en barnices transparentes.

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño del grano

P80
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Lámina
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.930 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0581353008

Ficha Técnica

32405587.pdf
Scroll to top