LATERAL AGANTIS L550MM ALT. 127 MM

Ref.: F090115155
Ver todas las versiones
LATERAL AGANTIS L550MM ALT. 127 MM

Descripción

LATERAL AGANTIS L550MM ALT. 127 MM

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1890.000 g
Más Información

Altura

127 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top