Conjunto de soportes para el lado H 95

Ref.: F092082955
Ver todas las versiones
SET ENG.TRAS.AGANTIS H.95 BARAND.

Descripción

SET ENG.TRAS.AGANTIS H.95 BARAND.
Conjunto de soportes para el lado H 95
DWD-XP AGANTIS
  • Con carriles y sección posterior; altura: 164 mm

Material

Fundición de zinc
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.3 g
Más Información
Scroll to top