Set de soportes para el lateral H 95

Ref.: F092082938
Ver todas las versiones
SET ENGANCHE TRASERO H.95 AGANTIS

Descripción

SET ENGANCHE TRASERO H.95 AGANTIS
Set de soportes para el lateral H 95
DWD-XP AGANTIS
  • Para altura de la parte trasera 68 mm

Material

Fundición de zinc
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.27 g
Más Información
Scroll to top