Mobiliario de cocina/baño/salón
Contenido del juego: Lateral para cajón Nova Pro Scala H90 una pieza izquierda/derecha
Embalaje sostenible con unidad de embalaje PU 20. Se suministra como set una caja de 20 marcos izquierdos y una caja de 20 marcos derechos.
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Color |
Ice |
Longitud nominal |
350 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1010.000 g |
Altura |
90 mm |
Catálogo General |
F100103141 |
Ficha Técnica |
32407288.pdf |
Ficha Técnica |
32407290.pdf |
Ficha Técnica |
32407291.pdf |
Ficha Técnica |
32407293.pdf |
Ficha Técnica |
531943280.pdf |
Ficha Técnica |
531948368.pdf |
Ficha Técnica |
531948680.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F100103141 |