Enganche para cajon Nova Pro Scala H90/122/186 (1504160724)

Ref.: F102117719
Ver todas las versiones
UNION FRONTAL SCALA H90 TACO 32MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION FRONTAL SCALA H90 TACO 32MM
Enganche para cajon Nova Pro Scala H90/122/186 (1504160724)
Para Nova Pro Scala H90/H122/H186 y Crystal Plus
  • Montaje y desmontaje del panel frontal sin herramientas gracias a la tecnología de clip
  • Ajuste lateral de +/- 1,5 mm sin herramientas
  • Se puede emplear en la derecha y en la izquierda

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H90/122/186/250
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Con perno de expansión de 10 mm
Más Información

Holgura de perforación

32 mm
Más Información

Profundidad del taladro

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.390 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F102117719

Ficha Técnica

32407292.pdf

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407316.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

535883777.pdf

Ficha Técnica

535888436.pdf

Ficha Técnica

594818590.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F102117719
Scroll to top