Guía de extensión completa Nova Pro con cierre suave Soft-Close

Ref.: F101108267
Ver todas las versiones
GUIA NOVAPRO L350 40KG TMSC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA NOVAPRO L350 40KG TMSC
Guía de extensión completa Nova Pro con cierre suave Soft-Close
Cierre suave y silencioso
"
  • Junto con la unidad Nova Pro Tipmatic, el deslizamiento de extensión completa se puede convertir en un sistema de apertura mecánico para frentes sin tirador (función Tipmatic combinada y amortiguación de cierre suave).
  • Deslizadores ultrasuaves sin sacudidas al abrir o cerrar
  • Apertura cómoda y sencilla sin resistencia apreciable, incluso con cargas altas y tiradores estrechos
"

Contenido del set: Nova Pro con extensión completa y cierre suave, una pieza izquierda/derecha


El cajón con unidad Nova Pro Tipmatic también se puede abrir a través del tirador de muebles.


Por ejemplo, con la extensión del sistema divisor de residuos, los clientes finales pueden elegir entre presionar o tirar de una forma práctica.



Embalaje sostenible con unidad de embalaje PU 20. Se suministra como set una caja de 20 guías a izquierdas y una caja de 20 guías a derechas.

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro ClassicNova Pro Scala
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Se puede utilizar para el cierre suave NP Tipmatic

Sí
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

353 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1498.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F101108267

Ficha Técnica

32407286.pdf

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407301.pdf

Ficha Técnica

32407302.pdf

Ficha Técnica

32407303.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F101108267
Scroll to top