Lana de cordero de primera calidad

Ref.: 0585135
Ver todas las versiones
BOINA-LANA-NEGRA-GBUCLE-135MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOINA-LANA-NEGRA-GBUCLE-135MM
Lana de cordero de primera calidad
Para una eliminación económica de zonas de pintura arañadas, envejecidas o parcialmente arrancadas.

Resultados sin pelusas

La piel de cordero es especialmente apta para utilizarse en pinturas oscuras.

Resultados visibles en muy poco tiempo

La estructura gruesa de esta piel garantiza un volumen de arranque de viruta óptimo.

Generación de calor mínima combinada con una larga vida útil

Gracias a la piel de cordero auténtica de la más alta calidad.


No enjuagar con agua.


Basta con cepillar la pintura antigua y pulir los residuos con el cepillo de limpieza con almohadilla de pulido después de terminar el trabajo de pulido.

Material

Lana de cordero
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del disco de soporte

125 mm
Más Información

Diámetro

135 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

43039000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0585135

Ficha Técnica

32409060.pdf
Scroll to top