Plato de soporte de gancho y bucle

Ref.: 058601 125
Ver todas las versiones
PLATO SOPORTE ESPUMA 125MM

Descripción

PLATO SOPORTE ESPUMA 125MM
Plato de soporte de gancho y bucle
Para fijar boinas de pulir, borregos, etc., con soporte de gancho y bucle

Resultado óptimo

La capa intermedia de espuma permite al usuario notar a la perfección la superficie mediante el tacto

Ahorro de tiempo

Soporte de gancho y bucle para cambiar de plato con facilidad

Material

Espuma de PUR
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.000 g
Más Información
Scroll to top