Bombilla de sofito
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
BOMB.-WURTH SV7-8 SOFITO 24V 3W
Descripción
BOMB.-WURTH SV7-8 SOFITO 24V 3W
Bombilla de sofito
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V
Longitud |
30 mm |
Más Información
Nivel de potencia |
3 W |
Más Información
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Iluminación de instrumentosInterruptorLuz de lectura |
Más Información
Anchura máxima del vidrio de la bombilla |
6.3 mm |
Más Información
Designación del enchufe |
SV7-8 |
Más Información
Longitud de contacto |
3.5 mm |
Más Información
Tensión nominal |
24 V/CC |
Más Información
Código del sistema armonizado |
853929300000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.700 g |
Más Información
https://www.wurth.es/lamp-wurth-sofito-24v-3w
07201772
BOMB.-WURTH SV7-8 SOFITO 24V 3W
BOMB.-WURTH SV7-8 SOFITO 24V 3W<br>Bombilla de sofito<br>Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/100799.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/100799.jpg
/Productos
/Productos/Accesorios automoción
/Productos/Accesorios automoción/Electricidad del vehículo
/Productos/Accesorios automoción/Electricidad del vehículo/Bombillas, camiones, 24 V
/Productos/Accesorios automoción/Electricidad del vehículo/Bombillas, camiones, 24 V/Bombilla de sofito, camión
1708112965000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!