Lámpara portátil LED a batería

Ref.: 0827940320
Ver todas las versiones
LAMP-PORTATIL-LED-(ERGOPOWER-BEND+)

Descripción

LAMP-PORTATIL-LED-(ERGOPOWER-BEND+)
Lámpara portátil LED a batería
ERGOPOWER BEND+
Lámpara de mano delgada con cabezal giratorio y plegable, LED COB, función de atenuación, imán, gancho

Entorno de trabajo bajo control

  • Ideal para zonas de difícil acceso gracias a su diseño delgado y a su cabezal de lámpara multifuncional de 21 x 9 mm, plegable a 180° y giratorio a 270°
  • Fijación flexible a todas las superficies metálicas gracias a un potente imán en la base de la lámpara
  • Fácil suspensión de la lámpara gracias a un gancho metálico robusto y plegable
  • Perfectamente adaptable al entorno de trabajo gracias a la luz principal regulable de forma continua con hasta 700 lúmenes
  • Práctica función de linterna
  • Identificación rápida de la capacidad residual, el nivel de carga y la intensidad de la luz en % en la pantalla digital

Fácil de usar

  • Posibilidad de carga inalámbrica con la base de carga opcional ERGOPOWER PAD I o II
  • Se puede cargar tanto a través de un puerto de carga USB-C como de forma inalámbrica
  • Desconexión automática de la luz principal en cuanto se pliega el cabezal de la lámpara con el lado de salida de luz hacia el cuerpo de la lámpara
  • Tiempo de carga corto y larga duración de la luz gracias a la tecnología más moderna de pilas recargables de iones de litio

Contenido

  • Lámpara portátil, cable USB-A/USB-C, fuente de alimentación de 100-240 V y 50/60 Hz

Adecuado para uso en interiores y exteriores


Las bases de carga inalámbrica opcionales ERGOPOWER PAD I o II deben pedirse por separado.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

ABS
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

277 mm
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris oscuroNegro
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

InalámbricoUSB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Flujo luminoso mínimo

70 lm
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

100 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Período luminoso máximo

10 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2 h
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Flujo luminoso máximo

700 lm
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 54
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

7 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

50 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2600 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

372.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

70 / 700 lm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2-10 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

277 x 46 x 30 mm
Más Información
Scroll to top