Tapa de aluminio

Ref.: 0963685422
Ver todas las versiones
KLUBFL2-RECAMBIO-TAPA-ALU-1112X180MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KLUBFL2-RECAMBIO-TAPA-ALU-1112X180MM
Tapa de aluminio
Para subestructuras

Tapa batiente de perfil de aluminio extruido

Profundidad

15 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Se puede utilizar para la anchura

1112 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.150 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963685422

Ficha Técnica

32411468.pdf
Scroll to top