Cubierta de plástico para tapa de aluminio

Ref.: 0963589002
Ver todas las versiones
MKBK180R EMBELLECEDOR TAPA ALU. DER.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKBK180R EMBELLECEDOR TAPA ALU. DER.
Cubierta de plástico para tapa de aluminio
Protege de los bordes afilados
  • Disponible en dos alturas diferentes
  • En RAL 7012

Embellecedor para tapas de aluminio

Profundidad

18 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Diseño

Derecha
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Color

Gris basalto RAL 7012
Más Información

Descripción de tipo

MKBK180R
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.017 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963589002

Ficha Técnica

32411516.pdf
Scroll to top