Set de piezas de repuesto para tapa de aluminio

Ref.: 0963589017
Ver todas las versiones
SET-TAPA-ABATIBLE-ALUMINIO-180MM-6PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-TAPA-ABATIBLE-ALUMINIO-180MM-6PCS
Set de piezas de repuesto para tapa de aluminio
Elementos de soporte para tapa de aluminio de 105 mm y 180 mm

Anchura de instalación requerida

0 mm
Más Información

Anchura

0 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

0 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

0 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Profundidad de construcción

0 mm
Más Información

Anchura de construcción

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Altura de construcción

180 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963589017

Ficha Técnica

32411515.pdf
Scroll to top