Varilla de fibra de vidrio

Ref.: 0975852120

-AY-BAND-CBLPULSYS-CPS2-3MMX20M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-20M

Carga de tensión

120 kg
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Sistema de retracción de cables CPS 2
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0975852120

Ficha Técnica

32408950.pdf

Ficha Técnica

32408952.pdf