Aparato de introducción de cables CPS 3

Ref.: 0975853020
Ver todas las versiones
-KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS3-20M

Descripción

-KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS3-20M
Aparato de introducción de cables CPS 3
Ahorro de tiempo y costes gracias al elemento deslizador Powerglider

Varilla de fibra de vidrio de ∅ 3 mm en una carcasa de plástico

Carga de tensión

120 kg
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84289090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

875.000 g
Más Información
Scroll to top