Guías pasacables metálicas de 4 mm

Ref.: 0975850215
ACC SIST ARRASTRE PARA CABLE 15M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC SIST ARRASTRE PARA CABLE 15M
Guías pasacables metálicas de 4 mm
Con cabezal Powerglider

Con cabezal Powerglider para los radios más estrechos en el tendido de cables

  • Domina incluso los radios y las zonas estrechas donde los cabezales tradicionales se rinden.
  • Mayor poder de penetración con una aplicación de fuerza considerablemente menor
  • Cabezal especial para empujar la bobina hacia el interior y tirar del cable
  • No es necesario cambiar el cabezal
  • Ojal de remolque metálico de gran dimensión para facilitar el acople de cables

Para el sistema de introducción de cables CPS 1

Carga de tensión

150 kg
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

983.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975850215

Ficha Técnica

32408960.pdf
Scroll to top