PE FLEXEN®

Ref.: 0870119028
Ver todas las versiones
INSU-PE-19X28MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INSU-PE-19X28MM
PE FLEXEN®
Evita el malgasto de recursos
  • El producto está elaborado con más de un 30 % de materias primas renovables

Para aislamiento:


  • Tubos de calefacción y de agua caliente conforme a GEG 2020

  • Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Material

Polietileno de celdas cerradas
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

28 mm
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 25..
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Rango de aplicación según GEG

50% (Cu)
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

No
Más Información

Volume of insulation material per metre

0.00308 m³
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

No
Más Información

Grosor del material aislante

19 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Conductividad térmica λ

0.040 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Área de aplicación según DIN 1988

Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 ≤ 13 mm - De baja inflamabil
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

No
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

19 x 28 mm
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 100 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 ≤ 13 mm - De baja inflamabil
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0870119028

Ficha Técnica

32408486.pdf
Scroll to top