Cinta adhesiva textil

Ref.: 0874100200
Ver todas las versiones
CINTA AMERICANA-PLATA-50MMX50MX0,19M

Descripción

CINTA AMERICANA-PLATA-50MMX50MX0,19M
Cinta adhesiva textil
Para la unión de superficies en el aislamiento de tubos.
  • Adherencia inicial extraordinariamente alta
  • Se puede cortar a mano

Aplicación universal en superficies lisas como piedra, hormigón, madera y plástico. Ideal para una amplia gama de aplicaciones como empaquetado, agrupación, protección, reparación, sellado, juntas de sellado y trabajos de retoque.

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Extraíble sin residuos

No
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

20 %
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Especialmente adecuado para

Material aislante
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

180 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

25 °C
Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Fibra con revestimiento de poliéster
Más Información

Resistencia a la humedad

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Fuerza adhesiva mínima a 25 mm

13 N
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Rango de aplicaciones

ImpermeabilizaciónMontaje y fijaciónPaquete
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida de la luz
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

417.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 75 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida d
Más Información
Scroll to top