Cinta de envolver, PE, color gris

Ref.: 0874105030
Ver todas las versiones
TPE-PE-SA-50MMX10MX3MM

Descripción

TPE-PE-SA-50MMX10MX3MM
Cinta de envolver, PE, color gris
Apta para FLEXEN® PE

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

PE
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Longitud

10 m
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

No
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

No
Más Información

Código del sistema armonizado

48239085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.334 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 85 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top