Longitud del clavo |
13.5 mm |
Material |
PLA/MET |
Superficie |
ZN |
Diámetro del clavo |
2 mm |
Formulario |
Redondo |
Color |
Negro |
Diámetro |
20 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Altura |
3 mm |
Diámetro del clavo x longitud del clavo |
2 x 13,5 mm |
Catálogo General |
0683550355 |