Imprimación industrial de secado rápido

Ref.: 5866101405
Ver todas las versiones
IMPRIM MET SECAD RAPID ROJO 5 KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIM MET SECAD RAPID ROJO 5 KG
Imprimación industrial de secado rápido

Características

  • Imprimación monocomponente de resinas sintéticas con pigmentos anticorrosivos.
  • Para imprimar superficies metálicas en interiores y exteriores.
  • Rápido secado.
  • Compatible con pinturas sintéticas, esmaltes, lacas.
  • Resistente a ambientes de moderada agresividad.
  • No contiene plomo.
  • Se puede diluir entre un 5-10% con diluyente acrílico Art. Nº 5866202304.
  • Aplicable sobre acero, acero galvanizado, aluminio, etc.
  • Gran variedad de aplicaciones como carrocerías industriales, maquinaria obra pública y agrícola, depósitos, estanterías, armarios, etc.

Ventajas

  • Uso universal.
  • Excelente adhesión sobre cualquier soporte.
  • Gran rendimiento.
  • Se puede aplicar con rodillo, pistola de gravedad o Airless.

Beneficios

  • Alta duración y protección contra agentes atmosféricos adversos.
  • Aísla el soporte de la corrosión.
  • Se puede adaptar la mezcla según conveniencias.

Remover antes de usar durante 5 minutos. Lijar y desengrasar la superficie. Si la superficie tiene óxido, eliminarla por completo antes de aplicar la imprimación. Aplicar la imprimación con pistola aerográfica, brocha, rodillo o Airless. Si se precisa diluir el producto, como máximo hacerlo entre un 5-10% con diluyente acrílico Art. Nº 5866202304.

Grosor mínimo del revestimiento

30 µm
Más Información

Base química

Hidrocarburos
Más Información

Temperatura de procesamiento

20 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Concentración máxima de VOC

384 g/l
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

30 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.6 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

21.6 %
Más Información

Distancia máxima de pulverización

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

5 cm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

15 min
Más Información

Densidad/condiciones

1,6 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

5-30 cm
Más Información

Grosor de revestimiento mínimo/máximo

30-30 µm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 110 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5866101405

Ficha Técnica

32405997.pdf

Hoja de datos de seguridad

05257598.PDF
Scroll to top