Imprimación blanca para esmaltes TEMPUS

Ref.: 5866010005
Ver todas las versiones

IMPRIMACION PARA ESMALTES TEMPUS, 5L

Descripción

IMPRIMACION PARA ESMALTES TEMPUS, 5L
Imprimación blanca para esmaltes TEMPUS
Imprimación de naturaleza acrílica en base a agua para aplicar antes de pintar con esmaltes Tempus

Características

  • Excelente adherencia sobre gran variedad de superficies como hierro, aluminio, galvanizado, cobre, madera, yeso, PVC, poliéster y cemento, debidamente preparadas.
  • Secado rápido y olor suave.
  • El producto es eficaz como antioxidante para hierro.
  • Repintable con gran variedad de pinturas tanto base agua como base disolvente.
  • El galvanizado y aluminio se pueden imprimar para que la pintura Tempus agarre sobre la superficie a pintar.

Ventajas

Se puede utilizar como imprimación anticorrosiva en superficies de hierro y para ofrecer un mayor anclaje de la pintura Tempus sobre el soporte.

Beneficios

Doble función en un solo producto, uno como imprimación de anclaje para las pinturas Tempus y otra como protector anticorrosivo de superficies.


1. Limpiar y desengrasar la superficie con disolvente Art. Nº 0828900600.


2. Lijar un poco para abrir el poro y volver a desengrasar para eliminar los restos del lijado.


3. Remover la imprimación hasta obtener una mezcla uniforme.


4. Aplicar estirando bien el producto. Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola neumática y airless.


Aplicación a brocha o rodillo: Sin diluir.


Aplicación a pistola: Hasta un 10% de agua. Aplicar dos manos de 30-40 μm secas.

Grosor mínimo del revestimiento

30 µm
Más Información

Condiciones de aplicación

a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxi
Más Información

Base química

Agua, etanol y propanol
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Concentración máxima de VOC

140 g/l
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

40 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.35 g/ml
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.921 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC

140 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,35 g/ml / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / a una temperatura mínima de 5 °C y una humed
Más Información

Grosor de revestimiento mínimo/máximo

30-40 µm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top