PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 AZUL 20L Pintura de señalización vial 421 Pintura acrílica de secado rápido para señalización via
Características
Pintura acrílica especialmente formulada para la señalización de calles, parking y suelos industriales.
Secado rápido.
Alta resistencia al desgaste.
Aplicaciones habituales: señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de cebra, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalización en exteriores en general.
Preparación de superficies
Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5º y 35º).
Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
Recomendaciones
Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Emplear nuestro disolvente universal, Art. Nº PR01_0828600102, para la dilución del producto si fuera necesario (máx. 25%)
Recomendamos la limpieza de las herramientas una vez aplicada la pintura con el uso de un disolvente de limpieza.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y sin polvo.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 10ºC ni humedades superiores al 80%. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula.
https://www.wurth.es/pintura-se-alizacion-vial-421-azul-20l0893199622PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 AZUL 20LPINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 AZUL 20L<br>Pintura de señalización vial 421<br>Pintura acrílica de secado rápido para señalización via<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Pintura acrílica especialmente formulada para la señalización de calles, parking y suelos industriales.</li><li>Secado rápido.</li><li>Alta resistencia al desgaste.</li><li>Aplicaciones habituales: señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de cebra, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalización en exteriores en general.</li></ul><br><p class="level1">Preparación de superficies</p><br/><P> Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Almacenaje</p><br/><P>Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5º y 35º).</P><br/><P>Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. </P><br/><P>Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.</P><br/><br/><p class="level1">Recomendaciones</p><br/><P>Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.</P><br/><P>Emplear nuestro disolvente universal, Art. Nº PR01_0828600102, para la dilución del producto si fuera necesario (máx. 25%)</P><br/><P>Recomendamos la limpieza de las herramientas una vez aplicada la pintura con el uso de un disolvente de limpieza.</P><br><P>Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y sin polvo.</P><br/><P>No aplicar a temperaturas inferiores a los 10ºC ni humedades superiores al 80%. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/239517365.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/239517365.jpg089319962008931996230705800130/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Marcas de colores/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Marcas de colores/Marcador para carreteras2024-02-16T19:42:18+0000