Pasador de gancho

Ref.: 0688196280
HOOKPIN-HNDLHO-ST-ZN-8X80MM

Descripción

HOOKPIN-HNDLHO-ST-ZN-8X80MM
Pasador de gancho
Adecuado para puertas perforadas en un lado

Estos pasadores fijan la roseta a la puerta de casa por dentro, por ejemplo, si hay una manilla fuera

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.4 mm
Más Información

Longitud de la ranura

24 mm
Más Información

Distancia entre la superficie de la puerta exterior y la fun

30 - 40 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top