Roseta de seguridad de acero inoxidable

Ref.: 0687250001
Ver todas las versiones
SDF-A2-ROS-CK-11-MATT

Descripción

SDF-A2-ROS-CK-11-MATT
Roseta de seguridad de acero inoxidable
  • La conexión por tornillo oculta de 2 puntos de las rosetas garantiza la mejor sujeción posible.

La roseta interior se puede utilizar para marcar los orificios. Para montar las rosetas de seguridad en puertas de diferente grosor, utilice tornillos con cabeza avellanada DIN 965 (M5 x 45-80).


Las rosetas de seguridad se pueden utilizar para puertas de entrada de apartamentos con un grosor de puerta de 38-45 mm y para puertas de casa con un grosor de puerta de 63-75 mm.


Las manillas de puerta también se pueden suministrar con superficie antibacteriana previo pedido.

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Grosor de la roseta (interior)

8 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Diámetro de la roseta (interno)

55 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Grosor de la roseta (exterior)

11 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Grosor de la roseta externa

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección máxima del cilindro

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima de cilindro

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Sí
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Tipo de racor

Herraje de seguridad para la puerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

75 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Adecuado para

Puertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de protección contra incendiosPuertas de quirófano
Más Información

Diámetro de la roseta (externo)

55 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Sí
Más Información

Diámetro de leva

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

272.500 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima/máxima de cilind

10-14 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-75 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top