Kit de montaje

Ref.: 0688858003
Ver todas las versiones
DRKNOB-FXNGKIT-A-WO-1SIDEHIDDEN

Descripción

DRKNOB-FXNGKIT-A-WO-1SIDEHIDDEN
Kit de montaje
para manillón de acero inoxidable tipo A/madera/plástico
Para montaje invisible por un lado
  • Para un agarre seguro de las manillas

Apto para puertas de madera y plástico.


Las manillas, rosetas protectoras y accesorios para puertas interiores deben solicitarse por separado.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para tiradores

ST/A100ST/A110
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Diámetro de broca

10 mm
Más Información

Longitud de rosca

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información
Scroll to top