Bisagra para muebles

Ref.: 0683113286
Ver todas las versiones

BISAGRA ACOD 155º 48/6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA ACOD 155º 48/6
Bisagra para muebles
Serie 1 - 155° FS
  • Cazoleta de aleación de zinc y brazo de acero
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste vertical y frontal en la base
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)
  • Esta bisagra flexible está equipada con un nuevo mecanismo de cierre lento; no incorpora selector para ajustar la fuerza de cierre

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar: 8,5 mm; bisagra flexible: 13,5 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

10 mm
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Codo

09 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

28 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento medio
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

13.5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Automático

Más Información

Ángulo de apertura

155 grados
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Amortiguación

Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830210000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

10-28 mm
Más Información

Catálogo General

0683113286

Ficha Técnica

32406893.pdf

Ficha Técnica

32406894.pdf

Ficha Técnica

652494732.pdf

Ficha Técnica

652494738.pdf
Scroll to top