Base para bisagra con clip

Ref.: 0683132722
Ver todas las versiones
BASE LINEAL H0 ATORN REG EXC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE LINEAL H0 ATORN REG EXC
Base para bisagra con clip
SERIE 1
  • Ajuste delantero y vertical mediante la rotación del herraje de unión excéntrica especial

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

21 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683132722

Ficha Técnica

663915298.pdf

Ficha Técnica

663980228.pdf
Scroll to top