Base para bisagra con clip

Ref.: 0683132250
Ver todas las versiones
BASE CRUZ ZAMAK H0 TACO 5MM NIQUEL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE CRUZ ZAMAK H0 TACO 5MM NIQUEL
Base para bisagra con clip
SERIE
Base, en forma de cruz
  • Preinstalada con vástagos expansibles
  • Incluye tornillos de fijación
  • Ajuste delantero y vertical mediante la rotación del herraje de unión excéntrica especial

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Perno de expansión de plástico de 5 mm
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Profundidad del taladro

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

37 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683132250

Ficha Técnica

663915298.pdf
Scroll to top