Herramientas
-
KIT UNIVERSAL PARA EMBRAGUE SAC
Referencia: 1952003050Conjunto para centrar el embrague para montar la caja de cambios adecuadamente y para permitir que el embrague funcione correctamente. -
SOPORTE MOTOR INFERIOR UNIV BRAZOS TELESCÓPICOS
Referencia: 1952003100Herramienta apta para retirar los soportes de motor para hacer la sustitución de la correa de distribución o bomba de agua. -
ADAPTADOR AIRE COMPRIMIDO
Referencia: 1952003140Para la inyección de aire comprimido durante trabajos de limpieza y reparación en el orificio del inyector o para mantener limpia la cámara de combustión con las válvulas en posición cerradas.
- Aplicadores M8X1, M9X1, M10X1, M10X1.25 -
KIT UNIVERSAL EXTRACCIÓN CALENTADOR ROTO
Referencia: 1952003200KIT UNIVERSAL EXTRACCIÓN CALENTADOR ROTO -
CONJUNTO UNIVERSAL EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 38 PZS
Referencia: 1952003320Conjunto completo para desmontar e instalar cojinetes de rueda y para montar el cubo de rueda.
- Gran selección de piezas de presión y mangas para asegurar una amplia cobertura de los vehículos del mercado y de todos los modelos -
CONJUNTO COMPLETO RODAMIENTOS DE BUJES DE RUEDA 34 PZS
Referencia: 1952003370Surtido completo para la correcta extracción e instalación de cojinetes en vehículos y VI.
- Fácil de usar, ahorros significativos de tiempo
- No daña el rodamiento -
SOPORTE UNIVERSAL PARA MESA DE PRENSA
Referencia: 1952003400Soporte universal de prensa, ajustable para uso en las prensas de taller convencionales. 20 piezas -
-
-
KIT EXTRACCIÓN INYECTORES MERCEDES / CHRYSLER
Referencia: 1952003920Herramienta de extracción de inyectores MB 2.1 L, 2.2L, 3.0 V6 -
CONJUNTO CON MARTILLO INERCIA PARA INYECTORES
Referencia: 1952003930Sistema ideal para retirar los inyectores de los motores. 5 diferentes tipos de herramientas (modulares) para fijar al inyector. -
KIT DISTRIBUCIÓN FORD 1.0 ECOBOOST, GASOLINA
Referencia: 1952005100KIT DISTRIBUCIÓN FORD 1.0 ECOBOOST, GASOLINA -
-
KIT DISTRIBUCIÓN PARA GRUPO VW 1.2 - 2.0 TDI CR, DIESEL 13 PZS
Referencia: 1952005230KIT DISTRIBUCIÓN PARA GRUPO VW 1.2 - 2.0 TDI CR, DIESEL 13 PZS -
KIT DISTRIBUCIÓN MOTOR BMW 1.6 N40, N45 Y N45T
Referencia: 1952005260KIT DISTRIBUCIÓN MOTOR BMW 1.6 N40, N45 Y N45T -
KIT DISTRIBUCIÓN RENAULT / NISSAN 1.5, 1.9, 2.2, 2.5, DIESEL
Referencia: 1952005310Kit de 12 piezas de distribución para Renault y Nissan 1.5, 1.9, 2.2, 2.5, Diesel. -
-
KIT SUJECIÓN MUELLE MONTADOR AMORTIGUADOR
Referencia: 1952003625KIT SUJECIÓN MUELLE MONTADOR AMORTIGUADOR