Tipos de alicates profesionales Würth
Cada trabajo pide su alicate. Esta es la gama completa y para qué sirve cada tipo, con enlace a su sección:
| Tipo | Para qué sirve |
|---|---|
| Alicates universales | Agarrar, sujetar y cortar alambre y cable. El alicate del día a día |
| Alicates de corte | Corte lateral limpio de alambre duro y blando, con mínimo esfuerzo |
| Alicates planos y de punta | Sujetar piezas pequeñas y llegar a lugares estrechos |
| Tenazas y pinzas | Sujetar tubos y tuercas, pinzas de precisión |
| Mordazas de presión | Bloquear y sujetar piezas como una tercera mano |
| Alicates especiales | Pico de loro, anillos de seguridad, crimpar, chapa |
Para tener varios tipos de una vez, los surtidos de alicates reúnen los modelos más usados en un solo juego, y las herramientas multifunción combinan varias funciones en una sola pieza.
Cómo elegir el alicate según el trabajo
Antes de elegir, ten claras dos cosas: qué vas a hacer (agarrar, cortar, sujetar) y en qué material. De ahí sale el alicate correcto:
| Si necesitas... | Elige |
|---|---|
| Agarrar y cortar a la vez | Alicate universal |
| Cortar alambre duro a ras | Alicate de corte lateral |
| Llegar a un hueco estrecho | Alicate de punta larga |
| Sujetar tubos y tuercas | Tenaza de pico de loro |
| Trabajar con tensión eléctrica | Alicate VDE (1000 V) |
Para electricistas, la clave es el aislamiento VDE: cualquier alicate que vaya a tocar tensión debe ser de la versión aislada hasta 1000 V. Para el resto de oficios, la elección va por la tarea dominante.
Qué hace bueno a un alicate profesional
- Acero de alta calidad: la gama Zebra usa acero para herramienta que aguanta el uso duro sin desgastarse ni deformarse.
- Filos endurecidos por inducción: el temple por inducción en las cuchillas mantiene el corte afilado mucho más tiempo, incluso en alambre duro.
- Articulación de precisión: la articulación (integrada, superpuesta o machembrada según el tipo) da un movimiento exacto y una buena transmisión de fuerza.
- Mango de dos componentes: el mango ergonómico antideslizante reparte la presión en la mano y evita puntos de dolor en trabajos largos.
- Acabado cromado: protege la herramienta de la corrosión y alarga su vida útil.
Cuándo elegir la versión VDE o reforzada
- Trabajo en tensión eléctrica: para cualquier tarea cerca de tensión, usa siempre un alicate VDE aislado hasta 1000 V; un alicate normal no protege del contacto eléctrico.
- Corte de material muy duro: para alambre de piano o material templado, elige la versión reforzada, con más capacidad de corte que la estándar.
- Uso intensivo diario: en taller de mucho volumen, la versión reforzada aguanta mejor que un alicate de uso ocasional.
- Cortar por lo que puede salir disparado: al cortar alambre en tensión mecánica, usa gafas de protección; el trozo cortado puede salir despedido.
Consejo de cuidado y normativa
Los alicates Würth de la gama Zebra se fabrican conforme a las normas DIN ISO correspondientes a cada tipo:
DIN ISO 5746 para alicates universales
DIN ISO 5749 para alicates de corte lateral
DIN ISO 5745 para alicates planos y de punta
DIN ISO 8976 para tenazas regulables.
Las versiones VDE cumplen la norma IEC 60900 para el trabajo con tensión hasta 1000 V.
Las fichas técnicas (TDS) con las dimensiones, la capacidad de corte, el tipo de articulación y la norma de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.
Preguntas frecuentes sobre alicates profesionales
¿Qué alicate es el más versátil para empezar?
El alicate universal. Combina superficie de agarre para sujetar, mordazas para tubos y cuchilla de corte lateral en una sola herramienta, así que resuelve la mayoría de tareas de agarrar y cortar. Es el primer alicate que debería tener cualquier profesional. A partir de ahí se completa el equipo según el oficio con alicates de corte, de punta o tenazas.
¿Qué diferencia hay entre un alicate normal y uno VDE?
El alicate VDE lleva un aislamiento certificado hasta 1000 V que protege al usuario del contacto eléctrico, y cumple la norma IEC 60900. Un alicate normal no ofrece esa protección, aunque tenga los mangos con plástico. Para cualquier trabajo cerca de tensión eléctrica es obligatorio el VDE; usar uno normal es un riesgo grave de electrocución.
¿Qué significa que el filo está endurecido por inducción?
Es un tratamiento térmico que endurece solo la zona de la cuchilla, dejando el resto del alicate más flexible. Así el filo aguanta afilado mucho más tiempo y corta materiales duros sin mellarse, mientras el cuerpo mantiene su resistencia. Es una de las claves de un alicate de calidad frente a uno de gama baja, que pierde el filo enseguida.
¿Cómo alargo la vida útil de mis alicates?
Con dos gestos: una gota de aceite en la articulación cada cierto tiempo, para que el movimiento siga suave y no entre óxido, y no forzar la herramienta más allá de su capacidad (no cortar material más duro del que admite ni usarla como palanca). Guardarlos secos y limpios evita la corrosión. Un buen alicate bien cuidado dura muchos años.
¿Qué tipo de articulación conviene para cada uso?
La articulación superpuesta da un corte potente y es habitual en alicates de corte; la integrada ofrece un movimiento exacto en alicates universales y de punta; y la machembrada permite el desplazamiento para abarcar tubos y tuercas en tenazas de pico de loro. No es algo que se elija aparte: viene definida por el tipo de alicate según su función.
Todas las herramientas manuales de Würth
Descubre toda la gama de alicates, tenazas y pinzas dentro de la sección de herramientas manuales de Würth, donde también encontrarás destornilladores, llaves y herramientas de impacto. Herramientas profesionales de la gama Zebra con la calidad y la garantía de la marca.