redoslide M35-HE juego de herrajes para puertas correderas de muebles

Ref.: 0684705015
Ver todas las versiones
HERRAJE PUERTA-REDOSLID-M35-HE-3DR

Descripción

HERRAJE PUERTA-REDOSLID-M35-HE-3DR
redoslide M35-HE juego de herrajes para puertas correderas de muebles
No es necesario recubrimiento gracias al carril guía ranurado
  • Montaje de la puerta sencillo y sin herramientas
  • Ajuste cómodo de la altura de las puertas debido a la conexión excéntrica de ajuste en la guía
  • Amortiguación reacondicionable

Contenido: 4 carros de 4 funciones (fundición de cinc), 4 carcasas para carro (plástico, antracita), 4 topes de carril con muelle de sujeción (plástico, gris), 2 guías de base (plástico antracita), 1 guía de montaje


Los carriles guía y el deslizador no se incluyen en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

25 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2200 mm
Más Información

Capacidad de carga

36 kg
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

3
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

491.800 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

19-25 mm
Más Información
Scroll to top