Sistema de amortiguación redoslide

Ref.: 0684705093
AY-SOFTCL-SLIDDR-REDSLD-M2535-25KG

Descripción

AY-SOFTCL-SLIDDR-REDSLD-M2535-25KG
Sistema de amortiguación redoslide
Fácil de instalar directamente en el soporte

Para atornillar al carro del herraje de puertas correderas redoslide M25-HE y M35-HE.


Incluye: 2 unidades de amortiguación con rueda (plástico gris), 2 brazos de tope


Amortiguación para 2 puertas en un lado. Solicite 2 sets para amortiguar ambos lados.

Material

Fundición de zinc/plástico
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

420 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

25 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392630000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.300 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

420-1000 mm
Más Información
Scroll to top