Sistema de amortiguación

Ref.: 0687920097
Ver todas las versiones
AY-SOFTCL-REDOSLIDE-Z40G

Descripción

AY-SOFTCL-REDOSLIDE-Z40G
Sistema de amortiguación
Para herraje de puertas correderas Redoslide
Cierre suave y completo de la puerta con mecanismo de amortiguación y retracción
  • Montaje sencillo directamente en el soporte

Para atornillar al soporte de los herrajes de puertas correderas REDOSLIDE Z40-G, M25-HE y M35-HE.


Contenido: 2 amortiguadores con rueda, plástico gris, 2 brazos de leva


Amortiguación para una puerta en ambos lados

Material

Fundición de zinc/plástico
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

40 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2200 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información
Scroll to top