Material |
ST |
Profundidad útil mínima de instalación |
490 mm |
Superficie |
PWD |
La capacidad de carga de la balda |
25 kg |
Apto para la anchura del armario |
1000 mm900 mm |
Color |
Antracita |
Altura mínima de instalación |
650 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9500.000 g |
Catálogo General |
0683730520 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683730520 |