Tubo de soporte

Ref.: 0683730417
Ver todas las versiones
HERRAJE-AY-STANDPIPE-CRNCPBRDSWIV-1350MM

Descripción

HERRAJE-AY-STANDPIPE-CRNCPBRDSWIV-1350MM
Tubo de soporte
Para herrajes giratorios de armario esquinero CORNERSTONE MAXX
  • En este tubo vertical pueden colocarse dos tornos extraíbles de armario esquinero CORNERSTONE MAXX
  • Puede montarse a derechas y a izquierdas
  • Para módulos de 900 o 1000 mm de ancho
  • Montaje sencillo y sin herramientas de elementos de almacenamiento en un tubo de soporte
  • La altura de los estantes se regula sin herramientas, incluso cuando ya están montados
  • Los estantes pueden montarse y colocarse de manera independiente sin que el módulo adyacente se vea afectado
  • Diseño de estante flotante gracias a las fijaciones ocultas

Herrajes giratorios de armario esquinero y estantes no incluidos en la entrega. Pida por separado estas piezas en función de la anchura de la estructura o la puerta.

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Altura mínima de instalación

1350 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1240.000 g
Más Información
Scroll to top