Set de estantes para Cornerstone Maxx

Ref.: 0683730524
Ver todas las versiones
ARMARIO ESQUINERO-SHLFSET-PL-R-500MM

Descripción

ARMARIO ESQUINERO-SHLFSET-PL-R-500MM
Set de estantes para Cornerstone Maxx
Diseño de estante flotante gracias a los cierres ocultos
  • Montaje sencillo y sin herramientas en un tubo vertical
  • Regulación de altura fácil y sin herramientas, incluso una vez montado
  • Diseño flotante gracias a los cierres ocultos
  • Estantes grandes
  • Capacidad de carga de hasta 25 kg por estante

Material

ST/WO
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

485 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

25 kg
Más Información

Apto para la anchura del armario

1000 mm
Más Información

Versión de la caja

Planero
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Abertura libre

461 mm
Más Información

Color de base

Antracita
Más Información

Altura mínima de instalación

625 mm
Más Información

Dirección de apertura

Rotación a la derecha
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8850.000 g
Más Información
Scroll to top