Carril guía para herraje de puerta corredera SB 20 E

Ref.: 0684562107
GUIDERA-SLIDDRSB20E-PVC-GREY-3M

Descripción

GUIDERA-SLIDDRSB20E-PVC-GREY-3M
Carril guía para herraje de puerta corredera SB 20 E
Un carril para los estantes superior e inferior
  • Para puertas a ras
  • Laterales del armario y base inferior a la vista
  • Capacidad de carga: 20 kg
  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Rodillo guía inferior fabricado en nailon. Ajuste de altura de ±3 mm mediante el herraje de unión excéntrica y las levas de guía
  • Diámetro del orificio para los elementos de guía: 35 mm
  • Fácil de manejar con herramientas estándar

Barra de guía superior fabricada en nailon con pasador accionado por resorte. Superposición de pasadores de 5 u 8 mm

  • Las puertas se pueden retirar/colgar rápidamente
  • Compensación de tolerancia para el ajuste de altura

Las puertas se enganchan al armario

  • Las puertas se montan sin herramientas
  • Las puertas se cuelgan rápidamente

Un carril para los estantes superior e inferior

  • Dimensiones de fresado uniformes
  • Colocación flexible de los estantes

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PLA
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

168.000 g
Más Información
Scroll to top