Tapón

Ref.: 06845723
COVER CAP-SL-GLASS-4-6MM

Descripción

COVER CAP-SL-GLASS-4-6MM
Tapón
Para carriles guía
Para herraje de puertas correderas GSB 25/52
  • Material: Plástico

Material

PLA
Más Información

Color

Del color del acero inoxidableDel color del cromo
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06845723
Scroll to top