Rodillo guía para herraje de puerta corredera SB 20 E

Ref.: 0684562100
Ver todas las versiones
AY-ROLL-SLIDDRSB20E-BOTTOM-WHIT

Descripción

AY-ROLL-SLIDDRSB20E-BOTTOM-WHIT
Rodillo guía para herraje de puerta corredera SB 20 E
  • Para puertas a ras
  • Laterales del armario y base inferior a la vista
  • Capacidad de carga: 20 kg
  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Rodillo guía inferior fabricado en nailon. Ajuste de altura de ±3 mm mediante el herraje de unión excéntrica y las levas de guía
  • Diámetro del orificio para los elementos de guía: 35 mm
  • Fácil de manejar con herramientas estándar

Barra de guía superior fabricada en nailon con pasador elástico. Superposición de pasadores de 5 u 8 mm

  • Las puertas se pueden retirar/colgar rápidamente
  • Compensación de tolerancia para el ajuste de altura

Las puertas se enganchan al armario

  • Las puertas se montan sin herramientas
  • Las puertas se cuelgan rápidamente

Un carril para los estantes superior e inferior

  • Dimensiones de fresado uniformes
  • Colocación flexible de los estantes

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

20 kg
Más Información

Número necesario con 2 elementos

4 Uds
Más Información

Número necesario con 3 elementos

6 Uds
Más Información

Diámetro de fresa

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.440 g
Más Información
Scroll to top