Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo

Ref.: 0899430419
Ver todas las versiones
GUANTE-PROTEC-QUIMICO-PVC-580MM-T-9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROTEC-QUIMICO-PVC-580MM-T-9
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
  • Cómodo de llevar gracias al forro de punto de algodón
  • Excelente resistencia mecánica
  • Protección óptima contra humedad y productos químicos
  • Buena resistencia a ácidos y álcalis acuosos, grasas y aceites

Para trabajos de limpieza y eliminación, galvanoplastia, productos químicos, tratamiento de superficies, construcción de máquinas y plantas, construcción de canales y renovación

Acabado interior

Tricot de algodón
Más Información

Material

PVC
Más Información

Longitud

580 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Espesor de material

1.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

238.667 g
Más Información

ISO

21420EN ISO 374-1:2016+A1:2018EN ISO 374-5:2016
Más Información

Normas

ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899430419

Ficha Técnica

59955468.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120200219020000464512694ded4284
Scroll to top